Motion
VPS-219-AH

BROWNING
VPS-219-AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231064
N° MFRVPS-219-AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPS-219-AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231064
N° MFRVPS-219-AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 à 5.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.2813 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662461304389
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-219
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    VPS 200
  • CUP_NON
    662461304389

Aperçu

Description du fabricant
VPS-219 S4780M ÉCHANGE AH 768441