Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Profondeur globale3-1/16 po
- Global Hauteur4.6250 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4760 lbf
- Roulement de rechangeRCI-107
- Type de jointJoint en feutre
- SérieRFB
- Type de roulementRouleau conique