Motion
RFBA 103C

SEALMASTER
RFBA 103C

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231180
N° MFRRFBA 103C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 103C

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231180
N° MFRRFBA 103C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.8750 po
  • Bore Diameter  
    1-3/16 po
  • Profondeur globale
    2-13/16 po
  • Overall Height  
    4.0000 po
  • Overall Length Diameter  
    4.0000 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2975 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-103
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
RFBA 103C FLG STK 552558

Vous pourriez également aimer