Motion
RPBA 400-C4

SEALMASTER
RPBA 400-C4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231194
N° MFRRPBA 400-C4
Prix17,924.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPBA 400-C4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231194
N° MFRRPBA 400-C4
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
Prix17,924.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 à 13.0000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Global Hauteur  
    8.6250 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552693
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    RCIA-400
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461290248

Aperçu

Description du fabricant
RPBA 400-C4 COUSSIN NOIR STK 552693
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon