Motion
RCIA 106

SEALMASTER
RCIA 106

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 1.3750 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231197
N° MFRRCIA 106
Prix814.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCIA 106

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 1.3750 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231197
N° MFRRCIA 106
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
Prix814.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552708
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461294864

Aperçu

Description du fabricant
RCIA 106 BRG ASSY STK 552708
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon