Motion
ERCIA 200

SEALMASTER
ERCIA 200

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, largeur totale de 3.2500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231213
N° MFRERCIA 200
Prix4,557.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERCIA 200

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, largeur totale de 3.2500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231213
N° MFRERCIA 200
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
Prix4,557.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    3.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    553641
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    ERCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288689287

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS D'EXTENSION ERCIA 200 STK 553641
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon