Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.0000 po
- Alésage Diamètre90 mm
- Profondeur globale5-1/4 po
- Global Hauteur9.2500 po
- Longueur totale Diamètre9.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15320 lbf
- Roulement de rechangeRCI-90MM
- Type de jointJoint en feutre
- SérieRFB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461287712