Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base2.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3125 à 5.9375 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Global Hauteur3.8125 po
- Global Longueur7.2500 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de polymère
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant556624
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- SérieRPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461298060
Aperçu
- Sans joint Flinger