Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Profondeur globale3-5/8 po
- Global Hauteur5.6250 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFluoropolymère
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale8070 lbf
- Roulement de rechangeRCI-112
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieRFB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461297889