Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.7500 po
- Alésage Diamètre4 po
- Profondeur globale6-1/2 po
- Global Hauteur10.2500 po
- Longueur totale Diamètre10.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFluoropolymère
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale20980 lbf
- Roulement de rechangeRCI-400
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieRFB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461298039