Motion
RPBA 106-C2 CR

SEALMASTER
RPBA 106-C2 CR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231501
N° MFRRPBA 106-C2 CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPBA 106-C2 CR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231501
N° MFRRPBA 106-C2 CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3125 à 5.9375 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Global Hauteur  
    3.8125 po
  • Global Longueur  
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de polymère
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    556918
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461288610

Aperçu

Description du fabricant
RPBA 106-C2 CR ROULEAU BRG CORROSION RÉS
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon