Motion
ERPBA 407-C4

SEALMASTER
ERPBA 407-C4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231572
N° MFRERPBA 407-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPBA 407-C4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231572
N° MFRERPBA 407-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    5.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 à 13.8750 po
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Hauteur  
    9.8750 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    5.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    557228
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ERPBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461294307

Aperçu

Description du fabricant
ERPBA 407-C4 EXP COUSSIN NOIR STK 557228
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté