Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130.20 mm
- Taille du boulon14 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur du boîtier34.10 mm
- Largeur de la bague intérieure44.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage44.50 mm
- Longueur totale Diamètre155.6 mm
- Largeur totale95.3 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant700941
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5207TM RM
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461370742
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP