Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 à 7.1250 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant700972
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-17
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMHP
- CUP_NON662461008034
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP