Motion
CRBFTS-PN16 RMW

SEALMASTER
CRBFTS-PN16 RMW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04231647
N° MFRCRBFTS-PN16 RMW
Prix322.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRBFTS-PN16 RMW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04231647
N° MFRCRBFTS-PN16 RMW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix322.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8910 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Global Hauteur  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRBFTS-PN16 RMW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461371602
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2701 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-16
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    CRBFTS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461371602

Aperçu

Description du fabricant
CRBFTS-PN16 RMW NP OR 703687
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good