Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 à 6.8750 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4650 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechange2-17
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SériePDR
- CUP_NON662461372821