Motion
SFC-18TC CR

SEALMASTER
SFC-18TC CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte revêtu de Flouropolymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04231678
N° MFRSFC-18TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-18TC CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte revêtu de Flouropolymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04231678
N° MFRSFC-18TC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Poids
    2.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent/Gris
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFC-18TC CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461256329
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-12C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461256329

Aperçu

Description du fabricant
SFC-18TC CR CR OR 704737
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon