Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant707646
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-17
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNP
- CUP_NON662461040287
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP