Motion
EMFC-31T

SEALMASTER
EMFC-31T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service moyen
N° D’ARTICLE MI04231762
N° MFREMFC-31T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMFC-31T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service moyen
N° D’ARTICLE MI04231762
N° MFREMFC-31T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461305751
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    EMFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461305751

Aperçu

Description du fabricant
EMFC-31T GEN GOLD SKWEZLOC 709259
  • Boîtier de type bride à quatre boulons pour une installation prête à monter où la surface et l’arbre guidé sont perpendiculaires
  • La garniture à roulement à billes auto-alignable à rangée unique permet de désaligner l’arbre et le boîtier
  • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Collier de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l’arbre guidé
  • Les joints en feutre à faible friction des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté