Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Anneau extérieur Largeur0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2-13V
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461069936
- Rpm max.5450 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lb
- Capacité de charge statique radiale2567 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointCombinaison de joints spéciaux
- CUP_NON662461069936
Aperçu
- Sealmaster® insert de roulement à bague externe large pour utilisation dans les boîtiers usinés Sealmaster uniquement
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Ressort dans le joint d'huile pour empêcher la purge de graisse
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.