Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-19T
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieCRBFTC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461368510