Motion
CRPS-PN22

SEALMASTER
CRPS-PN22

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232060
N° MFRCRPS-PN22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN22

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232060
N° MFRCRPS-PN22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713915
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-22
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPS
  • CUP_NON
    662461368879

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN22 NP OR 713915
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good