Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length1.8750 in
- Bore Diameter1-1/4 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-20RT
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieCRBFBS-PN-T
- Type de roulementBalle
Aperçu
Description du fabricant
CRBFBS-PN20RT RMW NP OR 713979
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité