Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461335406
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeMH-23
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNPMH-T
- CUP_NON662461335406