Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1880 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-63/64 po
- Longueur totale7.4380 po
- Longueur totale Diamètre7.4380 po
- Poids5.44 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantSFTMH-31T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461340707
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechangeMH-31T
- Type de jointJoint de contact
- SérieSFTMH
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461340707
Aperçu
- Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
- Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte