Motion
FBMH-19T

SEALMASTER
FBMH-19T

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04232174
N° MFRFBMH-19T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FBMH-19T

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04232174
N° MFRFBMH-19T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    1.8750 po
  • Bore Diameter  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/32 po
  • Overall Length Diameter  
    3.2188 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-19T
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    FBMH
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461341001

Aperçu

Description du fabricant
FBMH-19T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716657

You May Also Like