Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Hauteur totale7.8750 po
- Global Largeur3.0625 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1 1/2 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-47 BDZ
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461098820
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-215
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux Dégagement interne réduit et ajustement serré du boîtier pour les applications vibratoires La conception unique du dispositif de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de 360° graisse autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation