Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.2500 à 10.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-3/16 po
- Global Hauteur7.5000 po
- Global Longueur13.0000 po
- Largeur totale4.5938 po
- Poids39.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737046
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSRBF 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461359303
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease