Motion
USRBF5000-311

SEALMASTER
USRBF5000-311

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232272
N° MFRUSRBF5000-311
Prix3,998.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBF5000-311

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232272
N° MFRUSRBF5000-311

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,998.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 à 13.0000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Global Hauteur  
    8.5630 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Largeur totale
    4.8900 po
  • Poids
    57.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USRBF5000-311
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461366158
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96050 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    USRBF5000
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461366158

Aperçu

Description du fabricant
USRBF5000-311 USRB 5000 UNITÉ DE RACCORDEMENT DE COLLIER
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte époxy à 4 boulons à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer