Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre9.3750 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.9380 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Profondeur globale4.9375 po
- Longueur totale Diamètre10.8750 po
- Largeur totale2.6563 po
- Diamètre du pilote8.1250 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Type de roulementRouleau sphérique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de montage de brideBride, pilote
- Type de graisse1/4-28
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride, pilote
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSFC5000E-311
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461362860
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale96050 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSFC5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461362860
Aperçu
Description du fabricant
USFC5000E-311 USRB 5000 UNITÉ DE RACCORDEMENT DE COLLIER
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité