Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Profondeur globale4.3125 po
- Longueur totale Diamètre7.6250 po
- Poids15.04 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737788
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSFC 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Avec joint Flinger