Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8.3125 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Largeur de la bague intérieure4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5 po
- Global Hauteur5.0000 po
- Longueur totale Diamètre10.5625 po
- Poids55.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantEMSF-63
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461001103
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1700 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Capacité de charge statique radiale23553 lbf
- Roulement de rechangeAR-3-315
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieMoyen
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation