Motion
ESF-12
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service standard
N° D’ARTICLE MI04232929
N° MFRESF-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service standard
N° D’ARTICLE MI04232929
N° MFRESF-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461003718
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    ESF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461003718

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION DORÉE ESF-12 GEN 700473
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insert de roulement à billes à rainure profonde pour usage standard pour les applications avec charges radiales modérées et charges de poussée ou combinées légères à modérées
  • Les joints labyrinthes en feutre des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur et les flings offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Serrure de vis d'arrêt pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
  • Graisser le raccord sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté