Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter16 mm
- Overall Length20 mm
- Largeur totale16 mm
Details
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1216-20 12 X 16 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM121620
- Numéro CUP du fabricant00846802060039
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,028 à +0,05 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802060039
Aperçu
Description du fabricant
AM-1216-20 12 X 16 X 20MM P/M