Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Type de connexion de tige de serrageManille de 16.5 mm
- Plage de vitesse de la pince50 à 500 mm/s
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Verrouiller la pression de démarrage+0.05 MPa
- Action de verrouillageVerrouillage à ressort (verrouillage d’échappement)
- Direction de verrouillageClampé
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Type de montageDouble épaule
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant intégré
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de tigeTige unique
- SérieCLK
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Taille de l’alésage (mm) : 32-63
- Accident vasculaire cérébral (mm) : 50-150
- Peut être verrouillé à n’importe quelle position dans toute la course
- Il est possible de sélectionner le verrouillage par rétraction et le verrouillage par extension
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage