Motion
XLG1000FT-255MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM PT-1DP

Chaîne plate 873.27.12 Rexnord MatTop® série 1000FT
N° D’ARTICLE MI04234453
N° MFRXLG1000FT-255MM PT-1DP
Price$90.17/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM PT-1DP

Chaîne plate 873.27.12 Rexnord MatTop® série 1000FT
N° D’ARTICLE MI04234453
N° MFRXLG1000FT-255MM PT-1DP
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
Price$90.17/ft

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    10.0400 po
  • Chain Pitch  
    1 in
  • Guide de dégagement droit
    44 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    0.98 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® à dessus plat large de XLG1000 255 mm avec PosiTrack et broches en polypropylène moulées dans un matériau en acétal lubrifié à l’interne vert
  • Matériau de la chaîne de base
    XLG
  • Matériau de la chaîne
    Acétal vert à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acétal vert à faible friction
  • Matériel de vol
    XLG
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699674668

Aperçu

Description du fabricant
873.27.12 FTDP1000-255MM XLG PT
  • Chaîne à dessus large et solide MatTop® XLG1000FT 255mm avec Positrack moulée dans un matériau acétal vert à faible friction et assemblée avec des broches en polypropylène

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs