Motion
10147981
Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 425 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI04234454
N° MFR10147981
Price$115.57/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 425 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI04234454
N° MFR10147981
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
Votre prix115.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    16.7300 in
  • Chain Pitch  
    1 in
  • Guide de dégagement droit
    44 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    25 mm
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    XLG
  • Matériau de la chaîne
    Acétal vert à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acétal vert à faible friction
  • Matériel de vol
    XLG
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699950397

Aperçu

Description du fabricant
873.27.14 FTDP1000-425MM XLG PT
  • Chaîne à dessus large et solide MatTop® XLG1000FT 425mm avec Positrack moulée dans un matériau acétal vert à faible friction et assemblée avec des broches en polypropylène

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif