Motion
ASG320F-01-06S

SMC CORP OF AMERICA
ASG320F-01-06S

Contrôle du débit AS avec taille de carrosserie 1/8
N° D’ARTICLE MI04234461
N° MFRASG320F-01-06S
Prix66.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASG320F-01-06S

Contrôle du débit AS avec taille de carrosserie 1/8
N° D’ARTICLE MI04234461
N° MFRASG320F-01-06S
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
Prix66.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    44 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    14.3 mm
  • Taille du port
    R1/8
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE DÉBIT ASG320F-01-06S , ACIER/S
  • Plage de pression : 15 à 145 PSI (0.1 à 1 MPa)
  • Plage de température ambiante et de température du liquide : 23 à 140°F (-5 à 60°C)
  • Option de contrôle de type compteur-sortie ou compteur-entrée
  • Le raccord à une touche facilite le montage et le retrait du tube
  • Taille de tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10 et ø12
  • Taille du port de filetage : M5, R1/8 à 1/2
  • Le filetage de l'orifice est doté d'un produit d'étanchéité (à l'exception du type M5 ), pour gagner du temps d'installation et réduire les risques de fuite

Vous pourriez également aimer