Motion
KM-36
Écrou de retenue - Filetage M180 x 3.0 , diamètre extérieur de 230 mm, diamètre extérieur de 203 mm, largeur de 27 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04234514
N° MFRKM-36
Price$167.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M180 x 3.0 , diamètre extérieur de 230 mm, diamètre extérieur de 203 mm, largeur de 27 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04234514
N° MFRKM-36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix167.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    862 kN
  • Face Diameter  
    203 mm
  • Outside Diameter  
    230 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Thread Size  
    M180x3 mm

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-36
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968603603

Aperçu

Description du fabricant
KM36 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif