Motion
CL-4-SNW
Écrous sphériques et rondelle, filetage : 5/8-11, matériau : acier, diamètre extérieur : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI04234606
N° MFRCL-4-SNW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrous sphériques et rondelle, filetage : 5/8-11, matériau : acier, diamètre extérieur : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI04234606
N° MFRCL-4-SNW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Diamètre intérieur de la rondelle
    11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Écrous sphériques et rondelle

Aperçu

Description du fabricant
CL-4-SNW ASSEMBLAGE DE BRIDE DE RACCORD, 5/8-11