Motion
H755B-040
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 4 gal/min, SAE, femelle, débit max. 40 gal/min
N° D’ARTICLE MI04234927
N° MFRH755B-040
Prix728.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 4 gal/min, SAE, femelle, débit max. 40 gal/min
N° D’ARTICLE MI04234927
N° MFRH755B-040
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
Prix728.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    4 gal/min
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Eau
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H755B-040 MÈTRES