Motion
2301763
Lame à rainurer ou à découper indexable, style lame TGFH, style insertion TAG 4 , double extrémité
N° D’ARTICLE MI04235948
N° MFR2301763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame à rainurer ou à découper indexable, style lame TGFH, style insertion TAG 4 , double extrémité
N° D’ARTICLE MI04235948
N° MFR2301763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    32 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Hauteur de coupe
    24.8 mm
  • Largeur de coupe maximale
    4.5 mm
  • Largeur de coupe minimale
    3.7 mm
  • Taille du siège
    3.4 mm

Détails

  • Conception de la lame
    Lame pour bloc-outils
  • Type de lame
    TGFH
  • Comp complète du style d’insertion
    TAGB/TAGBA, TAGN-A, TAGN-C/W/M, TAGN-J/JS/JT, TAGN-UT, TAGR/L-C, TAGR/L-J/JS
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style de lame complète
    TGFH 32-4
  • Insérer le style
    ÉTIQUETTE 4
  • Nombre d’encarts inclus
    1
  • Série
    SANG-GRIP
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Comp. des porte-outils de bloc-outils
    C#-TBK-R/L, HSK A63WH-TBK-R/L, IM63 XMZ TBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L

Aperçu

Description du fabricant
2301763 TGFH 32-4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif