Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale59 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.76 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F, écrou de réglage pour montage sur panneau
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 90 degrés
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT