Motion
G46-P10-02-L-X30

SMC CORP OF AMERICA
G46-P10-02-L-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI04237630
N° MFRG46-P10-02-L-X30
Price$11.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-P10-02-L-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI04237630
N° MFRG46-P10-02-L-X30
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
Votre prix11.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Display Outside Diameter  
    42.5 mm
  • Poids
    50 g

Details

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa, 150 psi
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-P10-02-L-X30
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)