Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale86.5 mm
- Longueur totale86.5 mm
- Largeur totale28 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 10 mm
- Tailles des portsRaccord à pousser de 10 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.8 Cv
- Direction du débit2-Way
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 (ARRÊT) ms, 25 (ON) ms
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde0.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)2.8 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
- Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C