Motion
JD10/15-98R
Ruland JD10/15-98R - Araignée de raccord de mâchoire, DE 0.590 po / 15.0mm, polyuréthane 98 Shore A ROUGE
N° D’ARTICLE MI04238929
N° MFRJD10/15-98R
Prix17.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland JD10/15-98R - Araignée de raccord de mâchoire, DE 0.590 po / 15.0mm, polyuréthane 98 Shore A ROUGE
N° D’ARTICLE MI04238929
N° MFRJD10/15-98R
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
Prix17.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.8 °
  • Code de taille de raccord
    JC10, JS10, MJC15, MJS15
  • Désalignement angulaire maximal
    .80 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0,002 po
  • Diamètre extérieur
    0.590 po
  • Désalignement parallèle
    0.0020 po
  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JC10, JS10, MJC15, MJS15
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane 98 Shore A ROUGE
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +180 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    JD
  • Capacité de couple
    1.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.121 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906886

Aperçu

Description du fabricant
JD10/15-98R ARAIGNÉE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE