Motion
R-1750
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1750 mm, largeur de 105 mm, 125 dents
N° D’ARTICLE MI04239670
N° MFRR-1750
Prix1,740.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1750 mm, largeur de 105 mm, 125 dents
N° D’ARTICLE MI04239670
N° MFRR-1750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,740.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1750 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1750 mm
  • Poids
    2.84 lb
  • Largeur
    105 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Rouge NRG aigle
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    125
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC R-1750