Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po
- Diamètre du tampon2.0000 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Taille du filetage0.2500 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980100028
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980100028
Aperçu
- Coussinets de renfort en polyuréthane de haute qualité; tige amovible de 1/4 po (1/4 po-20); construction en polyuréthane moulé. Mandrin amovible. La conception de la surface assure un soutien uniforme du disque.