Motion
C285 90MMH7 25X5.4MMKW

LOVEJOY INC
C285 90MMH7 25X5.4MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514454363 - Taille du manchon : 285, mâchoire droite, alésage de 90 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI04240915
N° MFRC285 90MMH7 25X5.4MMKW
Prix949.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C285 90MMH7 25X5.4MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514454363 - Taille du manchon : 285, mâchoire droite, alésage de 90 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI04240915
N° MFRC285 90MMH7 25X5.4MMKW
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
Prix949.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Code de taille de raccord
    285
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144543639
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144543639

Aperçu

Description du fabricant
C285-HUB-90MMH7-25X5.4MMKW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif