Spécifications
Dimensions
- Taille du collecteurD08 Haut débit
Détails
- Débit maximum25-50 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3750 psi
- Puissance du moteur125 hp
- Capacité du réservoir150 gal (É.-U.)
- Filtre de retourEn ligne
Aperçu
- Industriel à usage intensif
- Réservoirs JIC robustes avec couvercles de nettoyage
- Moteur électrique, 230/460-60/3 TEFC, face en C avec barres de moteur pour montage rigide
- Pompe à piston, marque Eaton, type industriel, déplacement variable
- Dispositif de réglage de course pour limiter le débit maximal de la pompe
- Collecteur avec cartouche de décharge et couvercle de filtre
- Manomètre rempli de liquide; manomètre de niveau de liquide avec thermomètre
- Reniflard de remplissage monté sur le panneau de commande de soudure
- Filtre de retour, à visser, dans le réservoir ou monté sur ligne, absolu 10 microns Options disponibles :
- Démarreur
- Collecteurs à postes multiples
- Piles de vannes D03, D05, D08 ou D10
- Échangeur de chaleur
- Interrupteur de température/niveau
- Manocontacteur
- Chauffe-réservoir
- Bac d’égouttement
- Filtre de pression
- Pompes doubles avec bloc de déchargement haut-bas, chute de pression basse
- Accumulateur
- Dispositions du réservoir en L et au-dessus de la tête